Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal CD 100X100 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal CD 100X100 WH
Verdrahtungskanal CD 100X100 WH
Artikel-Nr.:
     3517A-55943040
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240640
EAN/GTIN:
     4046356629669
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
phoenix contact verdrahtungskanal
verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal CD 100X100 WH

Verdrahtungskanal, Material: PVC, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
100 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,45*
ab € 23,225*
€ 28,665*
13 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 23,295*
€ 28,665*
Lager 3517
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,14334*
€ 29,88334*
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 24,513*
€ 30,253*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,36334*
€ 31,13334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 29,88334*
€ 35,56117
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,26334*
€ 33,63337
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,47334*
€ 32,69327
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14334*
€ 28,73057
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 179,30004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240643
ab € 5,195*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0869*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,118*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.