Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckdübel Tri 10/61 KT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allzweckdübel Tri 10/61 KT
Allzweckdübel Tri 10/61 KT
Artikel-Nr.:
     3517A-55945346
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     010100161
EAN/GTIN:
     4049563001457
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel

Allzweckdübel Tri 10/61 KT

Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Schraubendurchmesser:
7..8 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
70 mm
Länge:
61 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Rand:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel tox, allzweckdübel
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,1095*
€ 0,1515*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1118*
€ 0,1548*
3 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,1202*
€ 0,1652*
2 Tage
5300
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,123*
€ 0,169*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1268*
€ 0,1758*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1548*
€ 0,18421
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1508*
€ 0,17945
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1378*
€ 0,16398
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1118*
€ 0,13304
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.