Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennklemme SAKC 4 KRG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennklemme SAKC 4 KRG
Trennklemme SAKC 4 KRG
Artikel-Nr.:
     3517A-55952871
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0340720000
EAN/GTIN:
     4008190160609
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen weidmüller

Trennklemme SAKC 4 KRG

Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
25 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 6,86*
€ 7,46*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 6,98232*
€ 7,63232*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 7,3796*
€ 8,0096*
100
Frei Haus
ab € 7,4729*
€ 8,0829*
13 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 7,87*
€ 8,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,0096*
€ 9,53142
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,9596*
€ 9,47192
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,7396*
€ 9,21012
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,5796*
€ 9,01972
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 7,3796*
€ 8,78172
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 800,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0180400000
ab € 2,137*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.