Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick-Klemmschelle lgr 2955 M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quick-Klemmschelle lgr 2955 M40
Quick-Klemmschelle lgr 2955 M40
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55954581
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2149028
EAN/GTIN:
     4012195584292
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen

Quick-Klemmschelle lgr 2955 M40

Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder starQuick-Schelle.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
40 mm
Geschlossen:
nein
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 0,26075*
€ 0,36075*
3 Tage
8800
50
€ 6,40*
ab € 0,26667*
€ 0,36667*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,2659*
€ 0,3724*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,2724*
€ 0,3724*
3 Tage
59305
50
€ 4,95*
ab € 0,2743*
€ 0,3743*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3724*
€ 0,44316
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3624*
€ 0,43126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3324*
€ 0,39556
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3224*
€ 0,38366
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2724*
€ 0,32416
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149004
ab € 0,08715*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149010
ab € 0,103*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149016
ab € 0,111*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149022
ab € 0,1949*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149034
ab € 0,38*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149040
ab € 0,55612*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.