Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenabdeckung Eckkanal-System BDKV50.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßstellenabdeckung Eckkanal-System BDKV50.6
Stoßstellenabdeckung Eckkanal-System BDKV50.6
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-55957615
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     BDKV50.6
EAN/GTIN:
     4011126062427
Suchbegriffe:
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
kabelkanal stoßstellenabdeckung

Stoßstellenabdeckung Eckkanal-System BDKV50.6

Stoßstellenabdeckung, halogenfrei. für Eckkanal : EDK50.6 Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 50 x 13,5 x 24 mm Werkstoff : ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Farbton : cremeweiß RAL : 9001 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
50 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
40 mm
Oberteilbreite:
50 mm
Ausführung:
Oberteilschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 2,292*
€ 3,272*
1
€ 5,95*
ab € 2,31499*
€ 3,64499*
5
€ 3,90*
ab € 2,592*
€ 3,702*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,3647*
€ 3,7147*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,272*
€ 3,89368
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,192*
€ 3,79848
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,052*
€ 3,63188
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,902*
€ 3,45338
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,292*
€ 2,72748
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,528*
Ähnlich
HKL
ab € 1,52*
Ähnlich
HKL
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.