Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck gr FI2540.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck gr FI2540.1
Inneneck gr FI2540.1
Strichzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-55957967
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     FI2540.1
EAN/GTIN:
     4011126059663
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke

Inneneck gr FI2540.1

Inneneck 90°, mit Laschen, die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke, halogenfrei. für Elektroinstallationskanal : HKL2540.1 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 24 x 40 mm Schenkellänge außen : 35 mm Werkstoff : ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Farbton : steingrau RAL : 7030 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 6,391*
€ 8,391*
10
Frei Haus
ab € 6,594*
€ 8,654*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,4014*
€ 9,3614*
1
€ 5,95*
ab € 8,21694*
€ 11,89694*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,391*
€ 9,98529
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,161*
€ 9,71159
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,391*
€ 7,60529
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,5569*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5569*
Ähnlich
HKL
ab € 4,84992*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5469*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5615*
Ähnlich
HKL
4011126348330
ab € 28,82606*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5115*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5615*
Ähnlich
HKL
ab € 1,241*
Ähnlich
HKL
ab € 1,25*
Ähnlich
HKL
ab € 1,251*
Ähnlich
HKL
ab € 1,37*
Ähnlich
HKL
ab € 1,251*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2658*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2158*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.