Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanalunterteil cws Brüstungskanal BU651708.6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Strichzeichnung (ähnlich)
Strichzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-55958560
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     BU651708.6
EAN/GTIN:
     4011126365450
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal kunststoff
brüstungskanal

Kanalunterteil cws Brüstungskanal BU651708.6

Gerätekanalunterteil, einzügig, symmetrisch, mit zwei durchgehenden Aufnahmeprofilen im Rückenteil zum Aufstecken von max. zwei Trennwänden sowie durchlaufender Perforation im Kanalrücken, einschließlich einer Kanalkupplung KUV je 2 m Lieferlänge, Stoßstellenverbinder BSV65/170 zur exakten Verbindung der Kanalunterteile bitte gesondert bestellen, Gerätemontage im Leitungszug mit einrastbarer Gerätedose für Einbauprogramme mit 80 mm Abdeckrahmen, Geräteeinbau ohne Lochblenden, die Sichtflächen sind mit einer Schutzfolie geschützt, innenliegendes Gerätekanaloberteil BO80.
Weitere Informationen:
Breite:
173 mm
Tiefe:
66 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
nein
Oberteilbreite 1:
80 mm
Symmetrisch:
ja
Bauform rechteckig:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 39,48*
€ 52,16*
Frei Haus
ab € 40,63*
€ 53,76*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,6426*
€ 100,1326*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,16*
€ 62,0704
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,00*
€ 61,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,92*
€ 59,4048
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,24*
€ 57,4056
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,57*
€ 56,6083
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,48*
€ 46,9812
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 19,74* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.