Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 795M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55958622
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     795M40
EAN/GTIN:
     4011126381900
Suchbegriffe:
Rohrbänder
rohrbänder

Befestigungsschelle 795M40

Befestigungsschelle, zweilappig, mit Befestigungslöcher, zur Befestigung von Stahlpanzerrohren, Isolierstoffrohren, Kabeln und Leitungen, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 37 x 18 x 75 mm Befestigungslöcher : 4,5 x 6 mm für Kabel-Ø : 37,5 - 40 mm für metrische Rohre nach DIN EN 60423 : M 40 Einsatztemperaturbereich : -40° bis 80°C Werkstoff : PE (Polyethylen) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
40 mm
Durchmesser:
37,5..40 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,9376*
€ 1,2476*
50
Frei Haus
ab € 0,966*
€ 1,286*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,03424*
€ 1,31424*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,8271*
€ 1,3893*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,2903*
€ 2,0303*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2476*
€ 1,48464
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1976*
€ 1,42514
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1476*
€ 1,36564
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9376*
€ 1,11574
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 62,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.