Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CU-Schiene, univers 30x5mm, 6feldig UM36A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CU-Schiene, univers 30x5mm, 6feldig UM36A
CU-Schiene, univers 30x5mm, 6feldig UM36A
Artikel-Nr.:
     3517A-55962149
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UM36A
EAN/GTIN:
     3250616230897
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene 400a hager

CU-Schiene, univers 30x5mm, 6feldig UM36A

CU-Schiene, universN, 30x5mm, 6feldig, für Sammelschienensystem 60mm
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
400 A
Ausführung:
flach
Länge:
1495,5 mm
Breite:
1495 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 69,15*
€ 80,41*
1
€ 5,95*
ab € 68,05*
€ 84,96*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 68,74*
€ 85,71*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,35*
€ 88,55*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 72,13*
€ 89,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.