Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammbrücker von 1 auf 5 Nennstrom 18A 2001-435


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2001-435 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2001-435 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     3517A-55962988
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2001-435
EAN/GTIN:
     4055143699600
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder

Kammbrücker von 1 auf 5 Nennstrom 18A 2001-435

Brücker
von 1 auf 5
isoliert
lichtgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
18 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
16,9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,6893*
€ 0,9893*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 1,00*
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,7332*
€ 1,0432*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,77*
€ 1,10*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7997*
€ 1,1397*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0432*
€ 1,24141
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9832*
€ 1,17001
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9232*
€ 1,09861
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8732*
€ 1,03911
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7332*
€ 0,87251
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 26,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-402
ab € 0,1628*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-403
ab € 0,32*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-404
ab € 0,48*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-405
ab € 0,5916*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-406
ab € 0,83*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-407
ab € 0,8796*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-408
ab € 1,15*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-409
ab € 1,34*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-410
ab € 1,51*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-433
ab € 0,30343*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-434
ab € 0,444*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-436
ab € 0,86875*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-437
ab € 0,9604*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-438
ab € 1,1516*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-439
ab € 1,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.