Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichteinsatz FPM,ohne Bohrung 1007.00.08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-55964309
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1007.00.08
EAN/GTIN:
     7611614020358
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring

Dichteinsatz FPM,ohne Bohrung 1007.00.08

O-Ringe (1007.00.08).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
11,5 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Stärke:
1,5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
12
Anzahl der Durchführungen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 0,19*
€ 0,30*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 0,204*
€ 0,324*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,2065*
€ 0,3365*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.