| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55967650 Herst.-Nr.: AH38-GM1219 EAN/GTIN: 4013339748921 |
|
|
| | |
| Flanschkralle AH38-GM1219 E-Klips, Flanschkralle mit Rohrclip, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche, Rohrclip an Flanschkralle drehbar, für Rohrabhängung. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 3 - 8 mm Aufschlagtiefe B : 20,3 mm für Rohr-Ø : 12 - 19 mm Tragfähigkeit F : 0,12 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227 Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Federklemme | Anschlussart/-bauteil: | Rohr/Kabel | Geeignet für Flanschstärke: | 3..8 mm | Rohr-/Kabeldurchmesser: | 12..19 mm | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Federstahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | € 5,46* | ab € 3,0164* | € 4,0164* | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,1072* | € 4,1272* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | € 6,50* | ab € 3,5187* | € 4,6487* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,0213* | € 4,6513* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 100,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|