Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör Tragschiene FM 4.2/TS35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör Tragschiene FM 4.2/TS35
Zubehör Tragschiene FM 4.2/TS35
Artikel-Nr.:
     3517A-55968776
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1724580000
EAN/GTIN:
     4008190377717
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Profilschiene
Tragschiene

Zubehör Tragschiene FM 4.2/TS35

Ein Montagefuß erleichtert das Abrasten der Reihenklemme.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagesäule/-pfosten
Werkstoff:
Stahl
Breite:
14 mm
Höhe:
50,2 mm
Tiefe:
7 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,78194*
€ 1,10194*
22 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,8192*
€ 1,1492*
Lager 3517
40
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,82025*
€ 1,15025*
14 Tage
unbekannt
40
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8221*
€ 1,1521*
40
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,845*
€ 1,175*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,15025*
€ 1,3688
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07025*
€ 1,2736
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03025*
€ 1,226
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96025*
€ 1,1427
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82025*
€ 0,9761
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 46,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.