Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 360x4,8mm natur TY28M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB TY28M Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Weiß 1000 Stück(e)
ABB TY28M Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Weiß 1000 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3517A-55970754
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009210R0048
EAN/GTIN:
     5414363063445
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder 360x4,8mm natur TY28M

Der naturfarbene Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist hauptsächlich für Anwendungen im Innenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,79999999 mm
Bandlänge:
360,5 mm
Banddicke:
1,4 mm
Min. Haltekraft:
222 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,95*
ab € 0,06783*
€ 0,08893*
16 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0681*
€ 0,091*
5 Tage
9000
1000
€ 6,95*
ab € 0,0691*
€ 0,092*
3 Tage
158000
1000
€ 6,40*
ab € 0,07129*
€ 0,09299*
Lager 3517
1000
€ 5,00*
ab € 0,07101*
€ 0,09301*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,09301*
€ 0,11068
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,07101*
€ 0,0845
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 93,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.