Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pozdriv-Allzw.schraube 3,5x20 gvz Senkk. 190015


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 190015 Schraube/Bolzen 20 mm
Cimco 190015 Schraube/Bolzen 20 mm
Artikel-Nr.:
     3517A-55973381
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190015
EAN/GTIN:
     4021103900154
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm

Pozdriv-Allzw.schraube 3,5x20 gvz Senkk. 190015

Allzweckschraube-Spanplattenschraube, verzinkt Senkkopf mit Pozidriv-Kreuzschlitz. Ausführung: Ø-3,5 mm
Länge: 20 mm
für Kreuzschlitz-Pozidriv Größe: 2
VE: 200.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
nein
Farbe:
gelb
Gehärtet:
nein
Mit Antihaftbeschichtung:
nein
Kopfform:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,012*
€ 0,0174*
Lager 3517
200
€ 5,00*
ab € 0,01255*
€ 0,01815*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 0,0126*
€ 0,0182*
20 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 0,0136*
€ 0,0198*
200
€ 3,90*
ab € 0,0141*
€ 0,0205*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,01815*
€ 0,0216
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01755*
€ 0,02088
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01715*
€ 0,02041
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01635*
€ 0,01946
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01545*
€ 0,01839
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,01255*
€ 0,01493
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 3,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.