| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55977550 Herst.-Nr.: BW 38 AL EAN/GTIN: 4013339073405 |
| |
|
| | |
| Bügelschelle BW 38 AL Bügelschelle, für Winkeleisen, komplett aus Aluminium mit Schraube nach DIN EN ISO 1207, Verwendung auch an ungleichschenkligem Winkelstahl sowie U-Eisen mit max. einer Schenkellänge von 40 mm, Gegenwanne (GWU...) muss gesondert bestellt werden. Belegung : 1 Kabel für Kabel-Ø : 34 - 38 mm WinkeleisenAbmessungen H x B x t : 40 x 40 x 4-6 mm Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 34..38 mm | Max. Anzahl der Kabel: | 1 | Werkstoff der Schelle: | Aluminium | Werkstoffgüte der Schelle: | sonstige | Oberflächenschutz Schelle: | unbehandelt | Werkstoff der Wanne: | Aluminium | Werkstoffgüte der Wanne: | sonstige | Oberflächenschutz Wanne: | unbehandelt | Werkstoff der Schraube: | Aluminium | Werkstoffgüte der Schraube: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 3,7163* | € 4,4363* | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,7434* | € 4,5734* | | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 3,88* | € 4,63* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,8676* | € 4,7476* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,33795* | € 5,00795* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 228,67* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|