| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55977711 Herst.-Nr.: GSM 0406 EAN/GTIN: 4013339119202 |
| |
|
| | |
| Gleitmutter GSM 0406 Schräggleitmutter, zur Befestigung auf C-Ankerschienen Modell 2970, 2971 und 2972 mit Schlitzweite 16 mm, GSM... an jeder Stelle im Profil einsetzbar, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert. Abmessungen (ca. Maße) L x B : 26 x 15,5 mm Höhe der Gleitmutter : 4 mm mit Gewinde : M 6 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Gewindemaß (metrisch): | 6 | Gewindeart: | metrisch | Mit Feder: | nein | Mit Unterlegscheibe: | nein | Mit Spannplatte: | nein | Mit Sechskantmutter: | nein | Mit Gewindeende: | nein | Einklickbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,5282* | € 0,6982* | | | | | | | | | 50 | | € 3,90* | ab € 0,544* | € 0,724* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,53313* | € 0,81313* | | | | | 31 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,6491* | € 0,8591* | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 0,74324* | € 0,98324* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|