Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfachschelle GURO-SCL-19/28


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einfachschelle GURO-SCL-19/28
Einfachschelle GURO-SCL-19/28
Artikel-Nr.:
     3517A-55979700
Hersteller:
     Krüger Werke
Herst.-Nr.:
     776684-000
EAN/GTIN:
     4015899301066
Suchbegriffe:
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Greif-ISO-Schelle
druck iso schelle

Einfachschelle GURO-SCL-19/28

Einfachschelle, mit Langloch für Befestigungsschrauben zur passgenauen Montage, aus grauem, halogenfreien, schlagfestem Kunststoff, und Schrauben aus verzinktem Stahl.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
28 mm
Durchmesser:
19..28 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
3
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyoxymethylen (POM)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 32,75*
€ 43,03*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,11*
€ 43,14*
€ 3,90*
ab € 33,79*
€ 44,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,03*
€ 51,2057
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,70*
€ 50,813
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,38*
€ 48,0522
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,01*
€ 46,4219
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,11*
€ 45,3509
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,75*
€ 38,9725
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.