Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilmuttern P3 SPRAM8HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55983236
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     315090
EAN/GTIN:
     8711893150940
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
Schienenmuttern

Profilmuttern P3 SPRAM8HD

Mutter mit langer Feder, die in eine Montageschiene Typ A eingesetzt wird und Verbindungen mit Schrauben ermöglicht. Für Standardmontageschiene, feuerverzinkter Stahl, M8, 6 mm.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
70 µm
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
ja
Mit Unterlegscheibe:
nein
Mit Spannplatte:
nein
Mit Sechskantmutter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,7775*
€ 2,0875*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,06507*
€ 2,41507*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 2,0677*
€ 2,4377*
100
Frei Haus
ab € 2,0982*
€ 2,4582*
30 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,1296*
€ 2,4996*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,4377*
€ 2,90086
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,3677*
€ 2,81756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2277*
€ 2,65096
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,1577*
€ 2,56766
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,0677*
€ 2,46056
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 243,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.