Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen FBN II 12/80 GS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55986360
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045578
EAN/GTIN:
     4006209455784
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker

Bolzen FBN II 12/80 GS

Der fischer Bolzenanker FBN II GS mit großer Unterlegscheibe ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Mit der vormontierten großen Unterlegscheibe ist der Stahlanker aus galvanisch verzinktem Stahl für die Befestigung von Auflagerbalken und Schwellen sowie anderen Holzkonstruktionen zu empfehlen. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen.
Weitere Informationen:
Verankerung:
Spreizanker
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Kragen:
nein
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
174 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
180
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,7304*
€ 2,1804*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5588*
€ 2,3544*
2 Tage
30
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,999*
€ 2,509*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,2626*
€ 2,8326*
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,3135*
€ 2,8735*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,8735*
€ 3,41947
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7935*
€ 3,32427
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7235*
€ 3,24097
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,3135*
€ 2,75307
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 57,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.