Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschilder selbstklebend GPE 52X26 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoffschilder selbstklebend GPE 52X26 WH
Kunststoffschilder selbstklebend GPE 52X26 WH
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55986874
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0806958
EAN/GTIN:
     4017918145033
Suchbegriffe:
ABS-Bogen
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband

Kunststoffschilder selbstklebend GPE 52X26 WH

Gravurmaterial, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 52 x 26 mm, Anzahl der Einzelschilder: 9
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Länge:
26 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
0,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,8769*
€ 24,1658*
Lager 3517
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,523*
€ 24,763*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,82519*
€ 25,04519*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 21,28699*
€ 25,71699*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,40*
€ 25,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,763*
€ 29,46797
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,853*
€ 28,38507
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,523*
€ 24,42237
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 247,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.