Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagnagel ED 22


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55986946
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     014570
EAN/GTIN:
     4006209145708
Suchbegriffe:
Einschlagnagel
Stahlnagel
stahlnagel

Einschlagnagel ED 22

Mit dem fischer Einschlagnagel ED werden die fischer Befestigungsschellen und fischer Lochbänder ohne Vorbohren in Beton eingeschlagen. Für die Montage wird der fischer Einschlagnagel in das Setzeisen SZE eingesetzt. Der Haltering fixiert während des Setzvorganges den Nagel. Mit wenigen Hammerschlägen sitzt der Einschlagnagel fest im Beton.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
4 mm
Länge:
22 mm
Kopfform:
Flachkopf
Gehärtet:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,90*
ab € 16,74*
€ 23,57*
2 Tage
6000
pro Paket
€ 6,40*
ab € 17,87*
€ 23,66*
3 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,99*
ab € 21,03*
€ 27,49*
4 Tage
17
pro Paket
€ 4,95*
ab € 21,12*
€ 27,72*
Lager 3517
pro Paket
€ 5,00*
ab € 21,39*
€ 27,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,99*
€ 33,3081
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,59*
€ 32,8321
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,61*
€ 31,6659
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,73*
€ 30,6187
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,27*
€ 28,8813
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,39*
€ 25,4541
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,10695* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.