Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI 0,34- 8 TQ


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Aderendhülse AI 0,34- 8 TQ
Aderendhülse AI 0,34- 8 TQ
Artikel-Nr.:
     3517A-55988980
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3203066
EAN/GTIN:
     4046356013017
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 0,34mm²
aderendhülse 0,34mm²
aderendhülse isoliert

Aderendhülse AI 0,34- 8 TQ

Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 12,5 mm, Farbe: türkis
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,34 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
türkis
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Paket
€ 4,45*
ab € 0,0224*
€ 0,0324*
15 Tage
unbekannt
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 0,0227*
€ 0,0329*
Lager 3517
100
pro Paket
€ 5,46*
ab € 0,0234*
€ 0,0337*
100
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,02358*
€ 0,03408*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Paket
€ 7,90*
ab € 0,02417*
€ 0,03497*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,0234* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 3,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 131,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 141,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 140,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 122,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 131,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 131,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.