Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MV-Klemme NIRO f. Rd 10mm MVK 10 FRM10X35 V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3517A-55989970
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     391069
EAN/GTIN:
     4013364087095
Suchbegriffe:
Blitzschutz Kreuzverbinder
Edelstahlbordwandschraube
Parallelverbinder
parallelverbinder dehn

MV-Klemme NIRO f. Rd 10mm MVK 10 FRM10X35 V2A

MehrzweckVerbindungs-Klemme nach DIN EN 62561-1, zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme von Rundleitern. Ausführung zweiteilig mit Flachrundschraube und Verdrehschutz.
Weitere Informationen:
Art des Verbinders:
T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder
Rundleiterdurchmesser Leiter 1:
10 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 2:
10 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: parallelverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 4,73*
€ 5,69*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,73*
€ 5,70*
6 Tage
1000
1
€ 6,50*
ab € 4,45*
€ 6,37*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 4,47*
€ 6,37*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,63*
€ 6,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.