Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundleiste f. Leiterplattenst. MSTBVA 2,5/ 2-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundleiste f. Leiterplattenst. MSTBVA 2,5/ 2-G
Grundleiste f. Leiterplattenst. MSTBVA 2,5/ 2-G
Artikel-Nr.:
     3517A-55990590
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1755516
EAN/GTIN:
     4017918029098
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse

Grundleiste f. Leiterplattenst. MSTBVA 2,5/ 2-G

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Anzahl der Anschlüsse: 2, Artikelfamilie: MSTBVA 2,5/..-G, Rastermaß: 5 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,9 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftgehäuse
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2868*
€ 0,3768*
Lager 3517
250
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,28964*
€ 0,37964*
11 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,2916*
€ 0,3816*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29828*
€ 0,39828*
7 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3003*
€ 0,4003*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,37964*
€ 0,45177
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32964*
€ 0,39227
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31964*
€ 0,38037
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28964*
€ 0,34467
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 94,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0262*
Zubehör
Phoenix Contact
1754449
ab € 0,7672*
Zubehör
Phoenix Contact
1792016
ab € 0,8042*
Zubehör
Phoenix Contact
1792524
ab € 0,8126*
Zubehör
Phoenix Contact
1755477
ab € 0,0625*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.