Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Abdeckprofil 25mm 6m-Rolle klar 20301281154


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Abdeckprofil 25mm 6m-Rolle klar 20301281154
LED-Abdeckprofil 25mm 6m-Rolle klar 20301281154
Artikel-Nr.:
     3517A-56003953
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     20301281154
EAN/GTIN:
     4051268111997
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder

LED-Abdeckprofil 25mm 6m-Rolle klar 20301281154

LED Abdeckprofil 25mm, klar, zur Abdeckung der 22mm breiten und 12mm tiefen Fräsnut, optionales Zubehör: Montageclip für Nut zur schraubenlosen Befestigung der Sticks bzw. Twin-Sticks
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
ja
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
5400 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 32,19*
€ 45,04*
€ 3,90*
ab € 33,10*
€ 46,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.