Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Ph-Flügelschiene ws 4000mm 701070.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56005393
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     701070.002
EAN/GTIN:
     4010319962193
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 3ph
stromschiene
stromschiene weiß

3Ph-Flügelschiene ws 4000mm 701070.002

Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit fünf Befestigungsbohrungen bei 100 mm,990 mm, 1990 mm, 2990 mm und 3875 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
0..250 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3680 W
Busfähig:
nein
Form:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 105,30*
€ 130,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,20*
€ 131,56*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,73*
€ 132,55*
Frei Haus
ab € 109,85*
€ 136,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,33*
€ 140,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,93*
€ 155,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.