Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussstück 3Ph. 70337.009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschlussstück 3Ph. 70337.009
Abschlussstück 3Ph. 70337.009
Artikel-Nr.:
     3517A-56010964
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     70337.009
EAN/GTIN:
     4010319501194
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
endkappen stromschiene

Abschlussstück 3Ph. 70337.009

Abschlussstück, Kunststoff.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
35 mm
Breite:
32 mm
Höhe:
32 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 1,58*
€ 2,66*
€ 5,95*
ab € 1,60*
€ 2,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,64*
€ 2,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,72*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.