Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen-Stromschiene RCS750 5C6 L2000 ALU RBS750 #06535800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-Phasen-Stromschiene RCS750 5C6 L2000 ALU RBS750 #06535800
3-Phasen-Stromschiene RCS750 5C6 L2000 ALU RBS750 #06535800
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-56022745
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     06535800
EAN/GTIN:
     8718696065358
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
Stromschiene
3-phasen schienensystem-strahler

3-Phasen-Stromschiene RCS750 5C6 L2000 ALU RBS750 #06535800

Für die Verwendung von DALI-Strahlern mit einem speziellen Adapter, eignen sich DALI Stromschienen ideal für Anwender, die eine flexible Beleuchtung wünschen, um in ihrem Verkaufsraum eine besondere Atmosphäre zu schaffen und den Energieverbrauch zu reduzieren. Das System besteht aus stranggepressten Aluminiumstromschienen, die in verschiedenen Längen und Farben erhältlich sind und vielfältigem Zubehör mit unterschiedlichen Einspeisemöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
200..250 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3700 W
Busfähig:
ja
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 52,47*
€ 68,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 52,56*
€ 69,08*
Frei Haus
ab € 54,06*
€ 70,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,46*
€ 71,39*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 56,89*
€ 73,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.