| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56024879 Herst.-Nr.: 701118.003 EAN/GTIN: 4051859043096 |
| |
|
| | |
| Abdeckung f.DALI-Flügelschie. 701118.003 Abdeckung für DALI-Flügelstromschienen, Kunststoff weiß. Geeignet fürWinkelkupplungen, Kreuzkupplungen und T-Kupplungen (durchSollbruchstellen universal verwendbar). Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abdeckung | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Kunststoff | Länge: | 181 mm | Breite: | 181 mm | Höhe: | 4 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,47* | € 6,71* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,48* | € 6,72* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,78* | € 7,10* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,79* | € 7,11* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,84* | € 7,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|