Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er-Set LED-Einbauleuchte 4W ww eds +LED24/30W 61056458002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er-Set LED-Einbauleuchte 4W ww eds +LED24/30W 61056458002
5er-Set LED-Einbauleuchte 4W ww eds +LED24/30W 61056458002
Artikel-Nr.:
     3517A-56036722
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     61056458002
EAN/GTIN:
     4051268124225
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

5er-Set LED-Einbauleuchte 4W ww eds +LED24/30W 61056458002

LED-Einbaustrahler mit Flächenlicht als 5er Set, Gehäuse Kunststoff, Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker, incl. steckerfertigem 30W Trafo, Lichtfarbe warm weiß ca. 3000K, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken, optionales Zubehör: Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, DALI oder 1-10V Dimmer, Montagefeder zum Aufschrauben für den sicheren Halt in Leichtbaudecken, Aufbauring für die Montage ohne Einbaubohrung
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 127,86*
€ 160,75*
Frei Haus
ab € 132,06*
€ 166,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,75*
€ 191,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,04*
€ 189,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,32*
€ 180,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,43*
€ 173,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,86*
€ 152,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
ab € 71,41*
Zubehör
Hera
20805003006
ab € 38,95*
Zubehör
Hera
61500050523
ab € 32,52*
Zubehör
Hera
20805003041
ab € 14,02*
Zubehör
Hera
61500052201
ab € 70,04*
Zubehör
Hera
61500030101
ab € 2,87*
Zubehör
Hera
21530061001
ab € 1,36*
Zubehör
Hera
21530062501
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.