Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeisungskabel transp. 3x0,75qmm,1,5m 130.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einspeisungskabel transp. 3x0,75qmm,1,5m 130.080
Einspeisungskabel transp. 3x0,75qmm,1,5m 130.080
Artikel-Nr.:
     3517A-56073605
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     130.080
EAN/GTIN:
     4016514014309
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...

Einspeisungskabel transp. 3x0,75qmm,1,5m 130.080

Abschnitte doppelt isolierte Leitung FEP T180°C + PVC 105°C 450/750V transparent Erdleiter-Faden gnge Einspeisungskabel 3x0,75mm² Lg: 1,5m S1+S2:40mm/AE einzeln im Polybeutel Außendurchmesser ca. 5,2 mm
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Aderendhülse
Anschluss 2:
Aderendhülse
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Länge:
1,5 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
105..180 °C
Nennspannung:
450..750 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,06*
€ 17,57*
Frei Haus
ab € 13,25*
€ 17,74*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 13,38*
€ 17,87*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,43*
€ 18,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,86*
€ 18,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.