Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzwanne 36/40W 01/99 Ersatzt 6000816050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56091876
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     115817
EAN/GTIN:
     4046827081491
Suchbegriffe:
Wannenleuchte Ersatzwanne
wannenleuchte ersatzwanne

Ersatzwanne 36/40W 01/99 Ersatzt 6000816050

Leuchtenwanne Scharnierdurchmesser 8mm, Produktreihe: 6000, Verwendung: 36 / 40 W
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,50*
€ 114,86*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 90,95*
€ 115,44*
Frei Haus
ab € 94,68*
€ 120,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,39*
€ 129,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.