Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56092767 Herst.-Nr.: 4842000 EAN/GTIN: 4018242208654 |
| |
|
| | |
| Paßstück Fidesca-PM ZER 3 P Passstück für Fidesca-PM 412/1548 LED, FidescaPM D4. In Verbindung mit Winkel-Einbaurahmen zu verwenden. Rahmen aus extrudiertem Aluminiumprofil, weiß, pulverbeschichtet. Anschlagwinkel für Deckenbaustoff 25 mm hoch. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | sonstige | Werkstoff: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 71,83* | € 91,05* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 71,93* | € 91,18* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,36* | € 93,00* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,92* | € 93,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 74,03* | € 93,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|