Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stick 2 300mm 36LED 2,4W cw 20202122301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stick 2 300mm 36LED 2,4W cw 20202122301
LED Stick 2 300mm 36LED 2,4W cw 20202122301
Artikel-Nr.:
     3517A-56096529
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     20202122301
EAN/GTIN:
     4051268010023
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Stick 2 300mm 36LED 2,4W cw 20202122301

Steckbarer LED-Stab ohne Dunkelzonen im Aluminiumprofil, Lichtfarbe kalt weiß ca. 5000K, einfache Montage durch beiliegende Clipbefestigung, Anschlussleitung einfach anstecken und bis zu 2,4m die Stäbe zusammenstecken bzw. dann jeweils einen Stick SE (mit seitlicher Einspeisung) für unendliche Lichtbänder verwenden, optionales Zubehör: dimmbarer Trafo mit Funkfernbedienung oder 1-10V Dimmer, Glaskantenprofil zur seitlichen Lichteinspeisung von Glasscheiben, Tast-Schalter, Abdeck- und Einfräsprofil zum kompletten Einbau in Holz, Lichtvoutenprofil zum flächenbündigen Einbau in Gipskarton
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 17,23*
€ 24,96*
€ 3,90*
ab € 19,63*
€ 28,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
ab € 71,37*
Zubehör
Hera
61500052201
ab € 69,98*
Zubehör
Hera
21527062511
ab € 2,17*
Zubehör
Hera
20204010703
ab € 1,29*
Zubehör
Hera
20604003101
ab € 35,23*
Zubehör
Hera
21527061011
ab € 1,46*
Zubehör
Hera
21527060301
ab € 1,15*
Zubehör
Hera
21527060701
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.