Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aussenwandventilator 100mm AV 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELIOS Außenwand-Ventilator AV 100 mm, 200/330 m³/h
HELIOS Außenwand-Ventilator AV 100 mm, 200/330 m³/h
Artikel-Nr.:
     3517A-56151806
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     02654
EAN/GTIN:
     4010184026549
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator

Aussenwandventilator 100mm AV 100

Außenwandventilator, geeignet für die außenseitige Wandmontage zur Lüftung kleinerer und mittelgroßer Räume aller Art, im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich. Wetterfestes Gehäuse in kompakter Bauweise, aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, alpinweiß. Anschlussstutzen entsprechend Normrohr Durchmesser, massive Grundplatte aus Kunststoff ermöglicht auch Montage auf unebenen Flächen.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Mediumtemperatur:
-20..60 °C
Volumenstrom:
310 m³/h
Drehzahl:
2710 1/min
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung:
Entlüftung
Nennweite:
100 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 271,90*
€ 328,63*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,48*
€ 330,26*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 280,29*
€ 332,33*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 281,16*
€ 336,54*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 289,20*
€ 342,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,79*
€ 407,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,61*
€ 402,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,31*
€ 389,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,05*
€ 378,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,20*
€ 344,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
02657
ab € 402,99*
Ähnlich
Helios
2655HELIOS
ab € 295,60*
Ähnlich
Helios
2656HELIOS
ab € 376,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.