Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Ph. Regeltransformator 3x400V 430V 10A DSS/M3x400V#87060011


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-56151950
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     87060011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regeltrafo
Regeltransformator
Sparstelltrafo
Sparstelltransformator

3Ph. Regeltransformator 3x400V 430V 10A DSS/M3x400V#87060011

Dreiphasen-Regeltransformator nach VDE 0570 in offene Ausführung, Isolationsklasse ta40B/Isolationsklasse ta45B, Schaltgruppe: Yn0, Spannung für den Motorantrieb 12 V DC
Weitere Informationen:
Primärspannung:
400 V
Max. Sekundärspannung:
430 V
Sekundärer Bemessungsstrom In:
10 A
Anzahl der Phasen:
3
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet für Motorantrieb:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.177,13*
€ 3.317,40*
Frei Haus
ab € 3.208,99*
€ 3.350,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.317,40*
€ 3.947,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.290,97*
€ 3.916,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.214,19*
€ 3.824,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.177,13*
€ 3.780,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.