| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56155975 Herst.-Nr.: 0093.0192 EAN/GTIN: 4012799931928 |
|
|
| | |
| Verbindungsrahmen ZVR 25 Verbindungsrahmen zur Befestigung der Verschlussklappen AS und RS an den Ventilatoren der Typenreihe EZQ, EZS, DZQ und DZS. Für den Einbau in dünne Wände.Artikel: ZVR 25, Einbau: außen, Einbauort: dünne Wand, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 0,5 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,5 kg, Geeignet für Nennweite: 250 mm, Breite: 314 mm, Höhe: 314 mm, Tiefe: 1 mm, Breite mit Verpackung: 314 mm, Höhe mit Verpackung: 314 mm, Tiefe mit Verpackung: 1 mm Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,96* | € 67,25* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 53,70* | € 68,17* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,41* | € 68,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,32* | € 70,18* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,48* | € 70,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|