Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachpfanne Anschluss 160mm DP 160 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-56156504
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0092.0380
EAN/GTIN:
     4012799923800

Dachpfanne Anschluss 160mm DP 160 SB

Für die Zu- oder Abluftführung von Ventilatoren oder Entlüftungsanlagen. DP ... A: Geeignet für Flachdächer. DP ... TB, DP ... SB, BS ..., RG ..., DF ...: Geeignet für Schrägdächer von 25° bis 45°. Material: Dachdurchführung DF ... in Polypropylen. Dachpfannen für Schrägdächer in Polyethylen, Ausnahme DP 125 TB in Blei. Dachpfannen für Flachdächer in Aluminium.
Weitere Informationen:
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 156,24*
€ 183,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 179,04*
€ 209,96*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 181,96*
€ 212,88*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 178,67*
€ 214,64*
Frei Haus
ab € 188,38*
€ 219,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,88*
€ 253,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,72*
€ 253,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,95*
€ 241,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,57*
€ 237,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,96*
€ 216,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0360
ab € 10,45*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0375
ab € 233,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.