| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56157774 Herst.-Nr.: 0082.0120 EAN/GTIN: 4012799821205 |
| |
|
| | |
| Wasser-Lufterhitzer WRH 25-4 Wasser-Lufterhitzer für lüftungstechnische Anlagen. Anschlüsse aus Kupfer. Gehäusedeckel für Wartungsarbeiten abnehmbar. Mit Gummidichtung an den Luft-Anschlussstutzen. Regelung/Pumpengruppe bauseits berücksichtigen.Artikel: WRH 25-4, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 7,57 kg, Gewicht mit Verpackung: 8,1 kg, Nennweite: 250 mm, Freier Querschnitt: 2268 cm2, Breite: 385 mm, Höhe: 333 mm, Tiefe: 380 mm, Breite mit Verpackung: 425 mm, Höhe mit Verpackung: 355 mm, Tiefe mit Verpackung: 381 mm, Lufterhitzerart: Wasser, Heizleistung: 8300 W, Massenstrom: 233 kg/h, Vorlauftemperatur: 70 °C, Rücklauftemperatur: 50 °C, Max. Weitere Informationen: | | Nennbreite Kanal: | 385 mm | Nennhöhe Kanal: | 333 mm | Nenndurchmesser Kanal: | 250 mm | Länge: | 380 mm | Breite: | 385 mm | Höhe: | 333 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 686,71* | € 798,39* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 707,85* | € 810,89* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 719,02* | € 818,55* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 732,87* | € 836,60* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 768,39* | € 876,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|