Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzdruckwächter DW 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Differenzdruckwächter DW 1000
Differenzdruckwächter DW 1000
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-56157819
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0752
EAN/GTIN:
     4012799577522
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster

Differenzdruckwächter DW 1000

Differenzdruckwächter zur Überwachung von Filter-, Ventilatoren- und Systemdruck in lüftungstechnischen Anlagen. Umschaltkontakt für Schaltstrom max. 5 A, 250 V AC und 0,8 A für induktive Lasten oder 2 A, 30 V DC. Sollwertbereich: 100 Pa bis 1000 Pa. Medium: Luft und nicht-aggressive Gase. Elektroanschluss mit Kabelverschraubung PG 11 und Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP54
Explosionsgeschützt:
nein
Höhe:
103 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
89,4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,42*
€ 110,62*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 95,51*
€ 111,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,89*
€ 114,87*
Frei Haus
ab € 99,91*
€ 115,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,26*
€ 116,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.