Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohreinschubventilator MV 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Rohrventilator MultiVent, 1 PH
Helios Rohrventilator MultiVent, 1 PH
Artikel-Nr.:
     3517A-56159961
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06054
EAN/GTIN:
     4010184060543
Suchbegriffe:
Lüftungs Verbindungstutzen
Rohr-Einschub-Lüfter
Rohreinschubventilator
Rohrventilator

Rohreinschubventilator MV 160

Ausschwenkbarer Rohrventilator mit hoher Druck- und Volumenleistung, für den raumsparenden Einbau in den Rohrverlauf. Gehäuse aus schlag- und korrosionsfestem Kunststoff, Farbe hellgrau, mit angeformter Montagekonsole für einfache Installation an Wand oder Decke sowie den Norm-Rohr-Durchmessern entsprechende Ansaug- und Ausblasstutzen. Durch Lösen der Spannbügel ist die Ventilatoreinheit mit Klemmkasten in jede Position drehbar und zur Wartung und Reinigung herausnehmbar.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Luftmenge unbelastet:
550 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
0,058 kW
Mit thermischem Schutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 150,41*
€ 182,49*
€ 5,95*
ab € 152,59*
€ 185,98*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 156,78*
€ 194,03*
4 Tage
3
€ 6,95*
ab € 155,38*
€ 195,78*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 175,00*
€ 210,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,92*
€ 250,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,16*
€ 250,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,34*
€ 239,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,38*
€ 236,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,00*
€ 208,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios
A081602
ab € 191,93*
Ähnlich
Helios
6050
ab € 77,47*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06051
ab € 114,79*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06052
ab € 123,39*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06053
ab € 169,14*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06056
ab € 317,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.