Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Leiter-Durchgangsklemme mit Drücker,2,5 mm² 2202-6302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     3517A-56165153
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2202-6302
EAN/GTIN:
     4066966067224
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen

3-Leiter-Durchgangsklemme mit Drücker,2,5 mm² 2202-6302

3-Leiter-Durchgangsklemme
mit Drücker
2,5 mm²
für Anwendungen Ex e II geeignet
seitliche und mittige Beschriftung
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
Push-in CAGE CLAMP®
2,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,6487*
€ 0,8287*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,6491*
€ 0,8291*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,66487*
€ 0,85487*
100
Frei Haus
ab € 0,6682*
€ 0,8582*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,6964*
€ 0,8865*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8291*
€ 0,98663
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7891*
€ 0,93903
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6491*
€ 0,77243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 82,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-161
ab € 0,1338*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-005
ab € 0,1816*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-006
ab € 0,20302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-005
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,74623*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-005
ab € 0,9515*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-006
ab € 0,9515*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/020-000
ab € 0,9256*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 1,12228*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-434
ab € 0,5328*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-438
ab € 1,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-440
ab € 1,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-477
ab € 1,0488*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-477/011-000
ab € 1,25765*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.