Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter 72.B1.1.000.1501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-56166288
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     72B110001501
EAN/GTIN:
     8012823445687
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor

Schwimmerschalter 72.B1.1.000.1501

Schwimmerschalter für Pumpenstationen und stark verschmutztes Wasser, 1 Wechsler für 10 A (cos phi 1). Kabellänge 15 m, Kabelmaterial Polychloropren (H07 RN-F), Max. Flüssigkeitstemperatur +45°C, Gehäusematerial Polypropylen, Max. Druck 10 BAR, Schalthysterese / Wirkungswinkel +/- 15°, Schutzart IP 68
Weitere Informationen:
Geeignet für Trinkwasser:
nein
Geeignet für Regenwasser:
ja
Geeignet für Kühlwasser:
ja
Geeignet für Fäkalien:
ja
Geeignet für Haushaltsabwasser:
ja
Geeignet für Kondenswasser:
ja
Geeignet für Glykol:
nein
Ablesbar:
nein
Mit Display:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 71,60*
€ 84,06*
€ 4,00*
ab € 66,12*
€ 84,08*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 72,58*
€ 84,95*
Frei Haus
ab € 74,12*
€ 86,64*
€ 6,90*
ab € 67,66*
€ 88,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.