Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch-PROTECT 6,4/3,2-GN/YE 61742418


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch-PROTECT 6,4/3,2-GN/YE 61742418
Artikel-Nr.:
     3517A-56213257
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61742418
EAN/GTIN:
     4044777164554
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
lapp zubehör schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch-PROTECT 6,4/3,2-GN/YE 61742418

Schrumpfschlauch SHRINK TUBE PROTECT 6.4/3.2 GN/YE
Schrumpfschlauch
Kabeldurchmesser: 6.4mm - 3.2mm
Polyolefin
grün-gelb

Anwendungsgebiete: Grün-gelber Schrumpfschlauch: Zur Identifikation und Markierung von Erdleitern und Erdanschlüssen nach VDE
Isolation, Schutz und Kabelbündelung
Nutzen: Für die Verwendung in Nordamerika und Kanada zertifiziert
Flexibel
Exzellente pysikalische und mechanische Eigenschaften
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6,4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3,2 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0,64 mm
Länge:
30,5 m
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Farbe:
grün/gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 53,61*
€ 69,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,70*
€ 69,85*
Frei Haus
ab € 55,23*
€ 71,79*
€ 6,90*
ab € 52,01*
€ 76,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 69,73*
€ 82,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 68,36*
€ 81,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 64,51*
€ 76,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 62,43*
€ 74,29
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 53,61*
€ 63,80
pro Rolle
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.