Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNIVERSAL-STRIP-ASI 21920140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNIVERSAL-STRIP-ASI 21920140
Artikel-Nr.:
     3517A-56214652
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     21920140
EAN/GTIN:
     4044773440270
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

UNIVERSAL-STRIP-ASI 21920140

Abisolierwerkzeug UNIVERSAL STRIP ASI
Abisolierwerkzeug

Anwendungsgebiete: Universal Abisolierzange mit auswechselbaren Abisoliermessern für Spezialanwendungen
Zum Abisolieren und Abmanteln aller Einzeladern und Mehrleiterkabel von 0,03 bis 16 mm²(Bitte beachten Sie den Anwendungsbereich der einzelnen Abmantelmesser)
Geeignet für Fluorpolymer & PVC-Adern, AS-I, Solar, POF Leitungen
Nutzen: Austauschbare Messer für verschiedene Kabelquerschnitte
Kein Quetschen oder Deformieren der Kabelenden durch Spezialschneidverfahren
Automatische Rückführung der Abisoliermesser in die Ausgangsstellung
Einsetzbar unabhängig von Festigkeit und Dimension des Isolationsmaterials
Weitere Informationen:
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
ja
Spiralschnitt:
nein
Auswechselbare Messer:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,23*
€ 237,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,81*
€ 235,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,64*
€ 226,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,98*
€ 215,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,50*
€ 193,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.