Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse für 2,5 mm² 216-246


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56228658
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-246
EAN/GTIN:
     4044918051101
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülse für 2,5 mm² 216-246

Aderendhülse
Hülse für 2,5 mm² / AWG 14
mit Kunststoffkragen
galvanisch verzinnt
Elektrolytkupfer
gasdicht aufgecrimpt
gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90
blau
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Hülsenlänge:
17 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,45*
ab € 0,0294*
€ 0,0397*
Lager 3517
1000
€ 5,00*
ab € 0,03549*
€ 0,04699*
1000
€ 3,90*
ab € 0,03657*
€ 0,04797*
14 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,03679*
€ 0,04829*
13 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,038*
€ 0,0496*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,04699*
€ 0,05592
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,04399*
€ 0,05235
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03929*
€ 0,04676
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,03549*
€ 0,04223
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 46,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.