Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Brechstange B 1500 841002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Brechstange B 1500 841002
Aluminium Brechstange B 1500 841002
Artikel-Nr.:
     3517A-56235640
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     841002
EAN/GTIN:
     7391408410021
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
hultafors brecheisen
brecheisen

Aluminium Brechstange B 1500 841002

Da Aluminium nur etwa ein Drittel so schwer ist wie Stahl, sind Aluminiumwerkzeuge leichter zu handhaben und belasten den Körper weniger. Anwendung z. B. zum Rücken von Gegenständen auf LKW-Ladeflächen und zum Abreißen von Formholz.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: brecheisen 1,5m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 160,28*
€ 197,20*
Frei Haus
ab € 166,20*
€ 205,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,20*
€ 234,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,90*
€ 233,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,77*
€ 225,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,40*
€ 212,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,28*
€ 190,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.