Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagersichtbox 403404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagersichtbox 403404
Lagersichtbox 403404
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56242146
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     403404
EAN/GTIN:
     5733439103404
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Lagersichtbox 403404

Lagersichtboxen, Offene Lagersichtboxen aus schlagfestem Polypropylen, zum Aufstellen, Stapeln, Anbringung an Wandpaneele und Montage auf Sichtboxen-Drehturm, mit zweckmäßig geformtem Handgriff und Frontfläche zur Anbringung von Beschriftungsetiketten, Sichtbox 2, Traglast 5kg, Maße 75 x 125 x 173 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Innenhöhe:
75 mm
Innenbreite:
125 mm
Innentiefe:
173 mm
Außenhöhe:
75 mm
Außenbreite:
125 mm
Außentiefe:
173 mm
Zulässige Nutzlast:
5 kg
Mit Deckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,10*
€ 5,42*
€ 3,90*
ab € 3,51*
€ 6,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.