| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56255289 Herst.-Nr.: 121010 EAN/GTIN: 4021103210109 |
| |
|
| | |
| Jokari-Kabelmesser 8-28mm Hakenklinge 121010 »Jokari® Kabelmesser millionenfach bewährte Kabelmesser für Rund- und Längsschnitt. Schnitttiefe über Schraube individuell einstellbar, so dass Beschädigungen der inneren Leiter ausgeschlossen sind. Griffschalen aus verschleißfestem Polyamid. Sowohl die Spitzen der innenliegenden Kabelmesser wie auch die Schneiden der aufgesetzten Bügelklingen sind titannitrid-beschichtet. Weitere Informationen: | | Länge der Klinge: | 29 mm | Gesamtlänge: | 165 mm | Klingenform: | Hakenform | Werkstoff der Klinge: | sonstige | Werkstoff des Griffs: | Kunststoff | Kabelmesser: | ja | Cuttermesser: | nein | Mit Gleitschuh: | nein | Mit Schaber: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,35* | € 11,71* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 8,55* | € 12,06* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 9,38* | € 13,15* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,45* | € 13,23* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,49* | € 13,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|